KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の 周辺器具 墜落制止用器具
KH(基陽)の D環・D環止め 墜落制止用器具
アルミ製D環止め
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11092533
品番
674-3
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
色
D環止め/ブラック
長さ(mm)
60
質量(g)
22
材質
アルミ
穴数
4