くるっと束ねてフック掛け!「くるっと!バリバリフック」

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)38×400 注文コード11092536 品番KBH-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は寸法3種類から選べます 他の種類を見る

カラビナフック付きの面ファスナーバンドです。
延長コード、ホース、ケーブルなどの長物を巻いて、フックに掛けて収納することができます。
ケーブルだけでなく、テープ類をまとめて腰やバッグに掛ければ、作業時や持ち運びにも便利です。
ハンディクリーナーの取手に巻き付ければ、フックに掛けられるようになったりなど、さまざまな用途に活用できます。

用途延長コードやホースなどの収納に 材質ナイロン、POM、ステンレス 寸法(mm)38×400 耐荷重(kg)5
注意
※耐荷重を超える力や衝撃を加えないでください。
※電源コードは束ねたまま使用しないでください。
※高温多湿、直射日光の当たる場所での保管は避けてください。
※水に浸けた状態では面ファスナーの強度が下がります。
※製品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
延長コード用
建設業・工事業

延長コードを束ねて壁にかけています。縫い目等もしっかりしていてこの値段なら十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする