はさんで!フック掛け「バリバリバンド」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 寸法(mm)20×60 注文コード11092545 品番HBB-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は寸法2種類から選べます 他の種類を見る

ハトメ付きの面ファスナーバンドです。
延長コード、ホース、ケーブルなどの長物を巻いて、フックに掛けて収納することができます。
ケーブルだけでなく、テープ類をまとめて腰やバッグに掛ければ、作業時や持ち運びにも便利です。
ハンディクリーナーの取手に巻き付ければ、フックに掛けられるようになったりなど、さまざまな用途に活用できます。

用途延長コードやホースなどの収納に 材質ナイロン、鉄 寸法(mm)20×60 耐荷重(g)500
注意
※耐荷重を超える力や衝撃を加えないでください。
※電源コードは束ねたまま使用しないでください。
※高温多湿、直射日光の当たる場所での保管は避けてください。
※水に浸けた状態では面ファスナーの強度が下がります。
※製品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする