曜日別特売
5250-KR エアー式 サポーターベルト KH(基陽) 11092558

5250-KR エアー式 サポーターベルト KH(基陽) 11092558
5250-KR エアー式 サポーターベルト KH(基陽) 11092558
5250-KR エアー式 サポーターベルト KH(基陽) 11092558
5250-KR エアー式 サポーターベルト KH(基陽) 11092558
5250-KR エアー式 サポーターベルト KH(基陽) 11092558

エアー式 サポーターベルト

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サポータベルト/ブラック・レッド
内容量1本注文コード11092558品番5250-KR
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

縦幅が広いのでしっかりと腰を支え、負担を軽減します。
4つ通気孔から熱を放出し蒸れにくく、腰回り爽快です。
柔らかいエアークッションでフィット感に優れています。
5点のベルト通しで、重量のある腰道具もしっかり固定できます。
ベルト通しは便利な可動式&取り外し可能です。
裏面滑り止め加工でズレを防止します。
同じ形状で、サクラ・フムヘムシリーズのラインナップもございます。

用途
胴当てベルト、腰道具の安定、腰痛軽減に
サポータベルト/ブラック・レッド胴ベルト長さ(mm)770仕様補助ベルト/サポーターベルトトラスコ品番770-9391材質不織布質量(g)301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11092567
2021-06-14
用途: メンテナンス
その他業種

電動工具等で相当な重量になるので負担軽減になり安全に作業できます。

対象商品 : 11092558
2020-11-27
用途: 安全帯を使う時

幅が広いので腰がいたくなりにくいのでいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 11092567
2019-11-11
用途: タンク上作業時
その他業種

エアが入っていて腰が楽。 腰痛の人にはいいと思う。通気孔あるので蒸れが少ないくていい。

対象商品 : 11092567
2017-10-30
用途: 荷揚げ

見た目、使用感とも素晴らしいです。よい品物です。値段的にもよかった

1が参考にしています
対象商品 : 11092558
2016-04-16
用途: 屋根工事
株式会社矢島ルーフ

中間のバンドが多くて使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする