エアー式 サポーターベルト

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11092567 品番 RY5250
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

縦幅が広いのでしっかりと腰を支え、負担を軽減します。
4つ通気孔から熱を放出し蒸れにくく、腰回り爽快です。
柔らかいエアークッションでフィット感に優れています。
5点のベルト通しで、重量のある腰道具もしっかり固定できます。
ベルト通しは便利な可動式&取り外し可能です。
裏面滑り止め加工でズレを防止します。
同じ形状で、サクラ・フムヘムシリーズのラインナップもございます。

サポータベルト/龍牙格子柄 胴ベルト長さ(mm)770 用途胴当てベルト、腰道具の安定、腰痛軽減に 仕様補助ベルト/サポーターベルト トラスコ品番770-9803 材質不織布 質量(g)301

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11092567
2021-06-14
用途:
メンテナンス
その他業種

電動工具等で相当な重量になるので負担軽減になり安全に作業できます。

対象商品:
11092558
2020-11-27
用途:
安全帯を使う時

幅が広いので腰がいたくなりにくいのでいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
11092567
2019-11-11
用途:
タンク上作業時
その他業種

エアが入っていて腰が楽。 腰痛の人にはいいと思う。通気孔あるので蒸れが少ないくていい。

対象商品:
11092567
2017-10-30
用途:
荷揚げ

見た目、使用感とも素晴らしいです。よい品物です。値段的にもよかった

1人が参考にしています
対象商品:
11092558
2016-04-16
用途:
屋根工事
株式会社矢島ルーフ 様

中間のバンドが多くて使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする