ゴム入りパット

(11件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11093117 品番 110M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

梱包口が約2.5倍伸びるゴムで、大きさに関係なく、誰でもラクラク梱包可能。
長持ちするゴムを使っています。
中身にポリエチレンではなく、ポリエステル綿を使う事で、パットの上下端がきれいに縮まり、梱包した商品の、二段、三段積みが容易にできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ポリエステル 用途家具、家電製品などの梱包に。 厚さ(mm)伸張時:5、伸縮時:15 サイズM 高さ(cm)110 材質(中綿)ポリエステル綿 RoHS指令(10物質対応)対応 胴回り(cm)160〜320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※梱包サイズの目安は最大約320cmになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,050 / 税込 ¥2,255
沖縄地方数量1につき ¥2,850 / 税込 ¥3,135
離島数量1につき ¥2,850 / 税込 ¥3,135

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11093126
2023-04-06
用途:
引っ越し

品質が良く仕事で使用しました。ありがとうございました

1人が参考にしています
対象商品:
11093101
2021-09-29
用途:
思ったより伸びない
ゼネラ株式会社 様 (その他業種)

大きなものを梱包するのに購入しましたが、写真で見るよりゴムがきつかったです。
ゴムを伸ばしながら、かぶせるのに苦労しましたが、
使い続けるうちに使いやすくなるようになると信じて使い続けます。
頑丈な生地感なので、安心して梱包したものを持ち運びすることが出来、購入してよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
11093117
2021-07-22
用途:
家具搬出時など
運輸・通信業

家具や冷蔵庫や洗濯機の搬出に最適です。生地も丈夫で便利です。

対象商品:
11093101
2020-07-27
用途:
足場架設時
株式会社 大建 様 (建設業・工事業)

持ち運びも楽で装着も楽、使いやすい
生地も丈夫そうで大変満足しています

対象商品:
11093117
2019-01-06
用途:
複合機運搬保護
卸売・小売業

とても重宝しています。今回2つ目を購入させていただきました。今回購入したのは1回目購入した物が、かぶせたり脱がせる時に引っかかるせいか糸みたいなものが出てきました。消耗品だから仕方ないですがほつれがでてきてしまうのでほつれない商品を希望します。

対象商品:
11093117
2018-11-15
用途:
引っ越し作業
株式会社オーハシ 様

生地も確りしていて良かっですが、入荷日を急ぎの為他社にも発注したところ同じ品物が先に
 入荷しました?

対象商品:
11093117
2017-05-23
用途:
主に冷蔵庫、洗濯機などの中・大物家電の搬入作業
有限会社カネユキ 様

展示会でメーカーが使っていたので使用感は知っていたが、分厚くクッション性があり、伸び縮みするので取扱が容易で、擦り傷や軽い接触にもしっかり保護できるので重宝します。ただ、折りたたんでも分厚いので使用後や収納・保管には少々困る。

対象商品:
11093126
2016-07-07
用途:
家具の運搬
家具職人しのはら 様

やや硬め・厚手の生地で家具を運ぶのには最適だと感じました。
あとはゴムの寿命が長く保つかどうかですが、
こればかりは長く使ってみないとわかりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする