サンドビック
CoroMill(R) 790 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
H13A
注文コード
11093424
品番
R790-160408PH-NM H13A
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法bs(mm)
1
寸法iW(mm)
11
寸法l(mm)
20
寸法la(mm)
16
寸法rε(mm)
0.8
寸法s(mm)
4
材質
H13A
角度αn(°)
20