R790-160424PH-NM H13A CoroMill(R) 790 フライス加工用チップ サンドビック 11093451

R790-160424PH-NM H13A CoroMill(R) 790 フライス加工用チップ サンドビック 11093451
R790-160424PH-NM H13A CoroMill(R) 790 フライス加工用チップ サンドビック 11093451

CoroMill(R) 790 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質H13A注文コード11093451品番R790-160424PH-NM H13A
参考基準価格(税別)¥48,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
寸法bs(mm)1寸法iW(mm)11寸法l(mm)20寸法la(mm)16寸法rε(mm)2.4寸法s(mm)4材質H13A角度αn(°)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする