HT-809-BK サーキュレーター ハネウェル 11093896

サーキュレーター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11093896 品番HT-809-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)
強35/中24/弱20(50HZ)
強32/中23/弱18(60Hz)
ブラック コード長さ(m)2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×150×260 本体質量(kg)1.7 機能上下90度風向調節機能 使用の目安4.5〜6畳 電気代の目安0.8/0.5/0.4円(強/中/弱)(1時間当たり) 風量調整3段階切替 羽根寸法(cm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11093941
2010-05-16
用途:
吸塵機の補助用
HONU 様

最初は気休めのつもりで購入。
でも、おもったより役立ってます。
ピンポイントで風が送れるので吸塵補助にバッチリ使えてます!

1人が参考にしています
対象商品:
11093923
2009-11-19
用途:
はやりのミスト冷房に使う為

風量が多く遠くまで届くものを探していましたが、ミストが4m以上まで到達し満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする