HT-8900BP サーキュレーター ハネウェル 11093932

HT-8900BP サーキュレーター ハネウェル 11093932 HT-8900BP サーキュレーター ハネウェル 11093932

サーキュレーター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11093932 品番HT-8900BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)
【50Hz】
65/52/43
【60Hz】
61/49/40
機能
水平方向&垂直方向に同時に空気をダイナミックに攪拌。
用途に合わせて3段階変形
ブラック コード長さ(m)1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×580 本体質量(kg)3.9 電気代の目安1.4/1.1/0.9円(強/中/弱)(1時間当たり) 風量調整各ファン3段階調節 羽根寸法(cm)20×2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11093941
2010-05-16
用途:
吸塵機の補助用
HONU 様

最初は気休めのつもりで購入。
でも、おもったより役立ってます。
ピンポイントで風が送れるので吸塵補助にバッチリ使えてます!

1人が参考にしています
対象商品:
11093923
2009-11-19
用途:
はやりのミスト冷房に使う為

風量が多く遠くまで届くものを探していましたが、ミストが4m以上まで到達し満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする