FVラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合吊りボルト:W3/8・W1/2丸鋼:Φ9・Φ12 注文コード11093993 品番10WCFR-W3W4
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は適合・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。
ハンガー部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設ができます。

適合
吊りボルト:W3/8・W1/2
丸鋼:Φ9・Φ12
表面処理ダクロタイズド塗装 材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル 用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:213

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする