精密ナットドライバーセット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本組) 注文コード11094011 品番TD-57
参考基準価格(税別)¥2,895 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

指先にフィットし、適度な弾力性のクッショングリップでしっかりとした締めつけや、微妙な調整が可能です。

セット内容ソケット(ボックス):2.2・3・4・4.5・5・5.5mm 用途精密機器・スペーサー・ホビー等の組立・修理・分解に 仕様クリアケース入 トラスコ品番302-9051 質量(g)190 種類セット品 材質(グリップ)樹脂 ケース寸法(mm)86×140×20 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11094011
2022-04-09
用途:
機械の整備
教育・研究機関

指のあたるところはかなり柔らかいように思います.当方では長時間使用しませんので,逆に使い難いように思いました.

対象商品:
11094011
2018-04-13
用途:
めがねの修理。
森鋲螺製作所 様

安価にしては、良い製品だ。縁なし眼鏡やサングラスの修理用の物が付いていて、早回しもしやすい。ケースも良い。

対象商品:
11094011
2017-11-29
用途:
タッピングスペーサーのねじ込み

グリップがあるのは良いのですが、力がかけにくいので、大きめの回り止めがつけられるとさらに良いかと思います。

対象商品:
11094011
2016-08-10
用途:
基板のナットの開け閉め
運輸・通信業

セットなのでサイズを気にする事無く選べますので、使い勝手が良いです

対象商品:
11094011
2012-06-17
用途:
計装機器の校正

小さいナットだからと甘く見ていた自分が悪いのですが
ある程度トルクを必要とするナットは力が入らず緩められませんでした・・・

調整などトルクが必要ない場合は使いやすい物かと・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする