センサーコード(屋外型)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11094045 品番 SSW-05
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

暗くなったら自動で点灯!!(自動消灯)

定格電力(W)1200 電球の種類蛍光灯 設置場所屋外 用途工事現場の照明・屋外イルミネーション・看板照明・工場内などの夜間照明に!! トラスコ品番327-2630 質量(kg)0.16 タイプ屋外型/アース無 定格電圧(V)100 コンセント個数1 コンセント形状2極 コード長さ(m)0.5 定格電流(A)15 適合機器10A(1000W)まで 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)21 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 電線色
注意
※センサー部分は出来るだけ照明から離して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11094045
2022-01-28
用途:
提灯の電気灯火用
サービス業

長期間に渡り使わせて頂きました。有り難う御座いました

対象商品:
11094045
2020-01-19
用途:
イルミネーションライトに使用

センサーもバッチリ効いていて点けっぱなしのイルミネーションLEDが昼夜で切り替えできて非常に良くなりました

対象商品:
11094045
2018-05-08
用途:
庭園灯の取付工事
嶋村幸次 様 (不動産業)

非常に良い。
改善点はコードの長いのが有ればもっと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする