曜日別特売
SRX-9.52-05 チューブカバーヒーター アズワン 11094335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チューブカバーヒーター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)500
アズワン品番2-5207-03
内容量1個注文コード11094335品番SRX-9.52-05
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,790
販売価格(税別)
28,900

細い配管専用のテープ状ヒーターです。取り付け、取り外しが容易なので、配管等が実験の度に変わる現場での使用に適しています。固定具付で配管に仮止めすることができ、作業性が向上します。耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しています。

材質PTFE(四フッ化エチレン)長さ(mm)500厚さ(mm)約2(発熱部)適合配管径(Φmm)9.52機能過昇温防止機能:サーモスタット200℃耐熱温度(℃)200アズワン品番2-5207-03結線リード線(電圧100V×電気容量100W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする