キタムラ産業
キタムラ産業の 道路用品
キタムラ産業の 保安・工事灯
キタムラ産業の コーン用セーフティライト
ソーラー式セフティーフラッシュ(カットコーン用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11095157
品番
KSF-6SNC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約5日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途
工事現場の注意喚起として
仕様
約5日(無日照)
電源
ニカド電池
寸法(幅W×高さH)(mm)
75×175
機能
ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
点灯方式
交互点滅
ソーラーパネル種類
0.24W
LED
赤4個