曜日別特売
MRH-30 ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業) 11095165

 

MRH-30 ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業) 11095165
MRH-30 ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業) 11095165
MRH-30 ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業) 11095165

ラチェットハンドル

(18件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード11095165品番MRH-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm)9.5全長(mm)178種別スタンダード幅(mm)32歯数72高さ(mm)31.1質量(g)315タイプカム式送り角度(°)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11095156
2022-04-18
用途: 作業用

ラチェットのコマ数が多く小さな振り振り幅で使用できるので、便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 11095165
2021-09-10
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

今までモノタロウブランドのラチェットハンドルをリピート購入していたのですが、丁度欠品の為納期が掛かる状態だったのでやや高めのTONEに浮気してみました。でも流石高いだけの価値は十分に感じられ非常にしっかりした造りだったので今後は信頼性も含めこちらを購入しようと思います

5が参考にしています
対象商品 : 11095156
2021-03-07
用途: DIY用

流石にメーカー品です。精度も良く、動きも滑らかです。

1が参考にしています
対象商品 : 11095165
2020-12-26
用途: バイクメンテナンス等

壊れたラチェットハンドルの買い替えで購入
全く問題なく使用できています
グリップも握りやすいです

対象商品 : 11095183
2020-11-28
用途: 自動車整備など
サービス業

めっきの状態も良く、使用に際しても問題無く、満足している。

対象商品 : 11095183
2019-04-06
用途: 機械メンテナンス
堀籠農場

コンバイン用のラチェットセットのハンドルが何故か紛失してしまっていたので購入しました。特にこだわりもなかったので、安くて良いものが買えて良かったです。

対象商品 : 11095183
2018-11-06
用途: 自動車整備
miyaty自動車・二輪車・自転車関連業

頑丈でしっかり作られています。少々の事では壊れたりしないと思います。長く使っていきたいと思います。良かったです。

対象商品 : 11095165
2019-02-26
用途: バイクメンテ
卸売・小売業

安物でしたがメーカーものはやはり良い。とても助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする