カラーコーン

(12件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20本) 注文コード 11095297 品番 S-700Y-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高さ700mmのカラーコーンです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質PE デザイン無地 種類スタンダード 高さ(mm)700 用途工事現場やイベント・駐車場などの規制や区分けに 質量(kg)0.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×700×385
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
離島数量1につき ¥400 / 税込 ¥440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11095297
2019-10-13
用途:
駐車場に設置
サービス業

黄色がホームセンターでなく、こちらを購入しました。
他の方も書かれていますが黒の斑点が目立ちます。
更にバリ処理が甘すぎて下の部分がビラビラ付きです。
硬すぎないので重ねた時に強度の心配がなく良いです。

対象商品:
11095297
2019-05-31
用途:
倉庫区分表示
運輸・通信業

黄色が欲しいため、モノタロウでは赤しかないため、キタムラ産業様から購入しました。色の展開をお願い致します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品:
11095297
2019-08-06
用途:
倉庫区分表示
運輸・通信業

急ぎで必要だったため即座にクレームができませんでしたが、天面が緑に変色したもの、黒点があり汚れている物などかなりの数量で混ざっておりました。選別する暇もありませんでしたのそのまま使用しました。本来であれば返品、返金頂きたいレベルの商品です!もし品質に不具合があるのなら、変色ありなど注意書きが有っても良いかと思います。何度もリピートしておりましたので非常に残念な思いをしました。キタムラ産業様に伝えて頂きたいです。ぜひモノタロウ様で黄色も展開してください。

MonotaROからの回答

この度はご不便・ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。メーカーに申し伝え品質改善の参考にさせていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
11095306
2018-11-28
用途:
イベント用に購入
スパランドホテル内藤 様 (サービス業)

軽くて持ち運びやすいです。
素材が薄めなので常時屋外設置には向かないかも・・・

1人が参考にしています
対象商品:
11095288
2017-10-03
用途:
工事

大きさもとてもよく、金額も手ごろで助かりました。注文した時も、一個つづ買うのではなく、まとめて帰る為、注文作業も楽でした。

対象商品:
11095315
2017-05-17
用途:
仮囲い
亜亜 亜亜亜 様 (建設業・工事業)

とにかく軽い!持ち運びが楽である。強度はまだ判断できないが安価で良いと思う。

対象商品:
11095315
2018-12-21
用途:
社用車など指定車両の駐車区画確保
イズミヤ・阪急オアシス株式会社 様

思っていたより、暗い色であった
もう少し、明るいほうが、コーンとして目立つかも

1人が参考にしています
対象商品:
11095297
2019-01-11
用途:
工事作業時
建設業・工事業

9日出荷のお知らせがあり11日まだ届きません。(カラーコーン*20)
メーカー出荷のため納期確認も取れません。
あてにならないのなら、最初から注文しなかったです。
必要な時に使用したいので、あらかじめ日数は表記ください。
お願いします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
サイト表記につきまして今後の課題として検討させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする