S-700A-P スコッチコーン キタムラ産業 11095324

スコッチコーン

(9件のレビュー)
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
赤/白
内容量1セット(20本)注文コード11095324品番S-700A-P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高さ700mmの反射テープ付きカラーコーンです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途工事現場やイベント・駐車場などの規制や区分けに赤/白材質PE質量(kg)0.9高さ(mm)700種類スタンダード寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×700×385デザインライン入り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※一部地域で配送できない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき400/税込440
沖縄地方数量1につき400/税込440
離島数量1につき400/税込440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11095324
2022-01-17
用途: 駐輪設備工事
建設業・工事業

丈夫でしっかりしており満足しています。追加が必要な場合は、またこの商品を注文します。

対象商品 : 11095324
2020-01-28
用途: 工場内の規制時
株式会社クニヨシ

工場内の規制エリアを設ける際カラーコーンと同時に使用、重宝している。

対象商品 : 11095324
2019-06-17
用途: 作業現場の安全柵
建設業・工事業

少し素材が柔らかい感じですがそのほうがかえって衝撃には強い気がします。
安価に購入できてよかったです

対象商品 : 11095324
2019-11-30
用途: 駐車場の境界表示
株式会社エレマック

きっちり1年ごとにコーンの根本部分が砕ける。コーンの根本付近は成型があまりよくなく
薄くなっているのでここからなのだろうが、他の部分も脆くなって割れる。
材料の配合が悪いのではないだろうか。
安いだけが取り柄なので、1年ごとの使い捨てと割り切り使用するしかないでしょう。
でもバラして捨てるのがめんどうです。

2が参考にしています
対象商品 : 11095324
2018-04-06
用途: 現場に使用
建設業・工事業

今まで使用していたものが欠けたり、割れたりで、個数が足りなくなったので注文しました。発送も早く助かりました。

対象商品 : 11095324
2016-08-05
用途: 地域団体のイベント
studioMUR

駐車場所確保のために購入。年数回しか使用しないので、耐久性は問題にならず、コストパフォーマンスで選定。1個単価500円以下は大満足。

対象商品 : 11095324
2017-02-06
用途: 工事現場の安全柵等
建設業・工事業

この値段でこの質感なら満足です。またリピートしたい商品です。

対象商品 : 11095358
2016-01-27
用途: やや、柔らかいですが、安くてよいです。

立ち入り場所などに使っています。
やや、柔らかいですが、最安!?で3回程リピートしてます。
もう少し固めですと、大満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする