6500QL/2071-RL2S 防じんマスク 6500QL/2071-RL2 3M(スリーエム) 11095367 6500QL/2071-RL2S 防じんマスク 6500QL/2071-RL2 3M(スリーエム) 11095367 6500QL/2071-RL2S 防じんマスク 6500QL/2071-RL2 3M(スリーエム) 11095367

防じんマスク 6500QL/2071-RL2

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11095367 品番 6500QL/2071-RL2S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分2合格品
マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。
また、粉じん用フィルターから防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。

国家検定合格番号
防じん:TM601
防毒:TN434
サイズS 用途溶接・研磨・ハツリ作業等 仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分2・防毒マスク合格品 トラスコ品番495-4009 形状半面形 グレー 区分RL2 質量(g)121 タイプ取り替え式 吸気抵抗(Pa)53 粒子捕集効率(%)85 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53 排気抵抗(Pa)(平均実測値)35 排気抵抗(Pa)35 材質(接顔部)シリコン 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9 適合フィルター2071 指定防護係数10
注意
※ご使用されるフィルターは区分2の適切な交換用フィルターをご使用ください
※ろ過材印字仕様変更。製品性能、国家検定区分変更なし
※切替時期は混在する可能性があります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11095367
2022-11-19
用途:
プラスチック研磨時

呼吸が非常に楽。使い捨てマスクから、これに替えて、研磨時、咳をしなくなった。
おすすめです。

対象商品:
11095367
2021-11-19
用途:
半自動溶接
中村製作所 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

溶接面の内側と干渉しないよう、なるべく前方向への高さがない商品を探していました。
このタイプは左右にフィルターが付いているのでバッチリでした。

対象商品:
11095367
2020-03-01
用途:
石粉粘土の研磨作業時
その他業種

普段スモールサイズの粉塵マスクの使い捨てを使っていたので、小さめサイズを購入しました。
注文時はもう少し軽い方にすればとも思いましたが杞憂でした、装着感が良く使い捨てよりランニングコストがやすくなり、大満足です。

対象商品:
11095376
2018-09-14
用途:
木工や塗装剥離の防塵

いままでケチって簡易マスクにしていましたが、効果はそれほどでもなかった。高い分本体部分も長持ちするだろうと思って購入しましたが、
もっと早く買えばよかったと思うくらいフィット性、呼吸のしやすさなど完璧でした。

対象商品:
11095385
2018-05-01
用途:
木工作業や溶接時に

装着感もよく、呼吸抵抗は少なく、口部分だけをずらして会話や水分補給もできます。自分には完璧な商品でした。

対象商品:
11095385
2018-04-07
用途:
金属削り時の防塵用
ミヤオク 様

普通のマスクでは保護メガネが曇っていましたのでこの商品を使用して解決できました。
息苦しさも思っていたよりも軽くワンタッチでマスクを外せるので使いやすいです。

対象商品:
11095385
2018-02-28
用途:
パテ研ぎ作業時

メガネをかけているので冬場は簡易マスクだと曇り作業しずらい為、
購入したが大変助かってます。
また、健康の為にも良かったと思います。

対象商品:
11095385
2017-06-10
用途:
鈑金作業時、塗装作業時
PAINT GARAGE SPARKLE 様

鈑金作業専用(粉じん用フィルター)と塗装作業専用(防毒マスク用の吸収缶)で二つのマスクを使い分けています。
旧タイプに比べフィット感、耐久性ともに向上しているようです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする