M8 ノブスター オレンジ 大阪魂 11095506 M8 ノブスター オレンジ 大阪魂 11095506

ノブスター オレンジ

(191件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11095506 品番M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナットをはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。衝撃に強く摩耗性に優れた66ナイロンを使用。

寸法A(mm)4.5±0.25 寸法B(mm)39.6 寸法S(mm)18.2 寸法h(mm)14.5 寸法k(mm)19 ねじの呼びM8 材質(本体)66ナイロン 取付部おねじ 適合六角ナット3種 オレンジ 質量(g)9.5 種類多角形 材質(キャップ)66ナイロン
化学物質安全性参考資料:
注意
※ボルトは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11095506 M8 70404277 BO-M8-N ノブスターN オレンジ コノエ ノブスターN オレンジ コノエ 1個 77 税込85 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 191
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11095506
2023-02-04
用途:
DIYの治具作業時
サービス業

治具を作るときに、このノブスターはとても使用するので、コスパよくてほんとに助かります。種類も多いので選びやすいのも良かったです。

対象商品:
11095497
2022-05-05
用途:
蝶ネジの代用
B.T.Nine 様

普通の蝶ネジは、見た目に安っぽいのが欠点ですが、普通のボルトをオレンジが美しいツマミネジに変えることができます。価格も安くて、高級感も得られるので採用していました。ただ、取り扱い中止されたのが残念です。

対象商品:
11095497
2022-02-20
用途:
これは便利です
卸売・小売業

趣味の木工細工に使用する為に購入しました。
ボルトを簡単にノブで回せる様に出来る優れ物です。また、ナット側でも使用出来るので便利ですね。部材を止めたり外したりするのに、とても見た目が良く使い勝手もOKです。

対象商品:
11095506
2022-05-15
用途:
シャフトの抑えネジ
有限会社土井紙工業 様

シャフトのを固定する抑えネジに使用させてもらってます。

対象商品:
11095497
2021-10-16
用途:
ボルトが手で回せるようになります。
自動車・二輪車・自転車関連業

割と頻繁にボルトの脱着をする際に工具を使うのが面倒になります。このノブスターをボルトに付ければ工具なしでボルトの脱着が出来て非常に便利になります。

対象商品:
11095506
2021-08-21
用途:
台のサイズ変更に

サイズ変更の必要がある台の固定ボルト用に、
しっかりとボルトを保持して固定キャップも外れにくくボルトが飛び出す事も有りません。
ホームセンターの売っている物より値段も安く丈夫なんで何個も購入しました。

対象商品:
11095497
2021-08-12
用途:
6mmボルトの手締め用に

自作の車用ベッドの脚の組立用に使っています。組立分解が非常に早くなりました。キャップがオレンジ色だけですが、キャップだけでも色が数種類あると部位別に色を変えて使えるので便利かと思っています。今、オレンジ、青、白と使い分けしています。

対象商品:
11095515
2021-09-25
用途:
DIY
株式会社プロステージ 様 (その他業種)

安くてお得でした、蓋がはめ殺しなので取り外しが簡単にできるようにして欲しい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ボルトを交換して再利用はできますか?
回答:
オレンジのキャップにストッパーが付いており、外せばボルトを取替えることができますので、再利用可能となります。ただし、無理に取ろうとするとキャップが割れる可能性が高い為、再利用は推奨しておりません。
2011-10-31

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする