ECL21-500 複巻トランス 相原電機 11095918

複巻トランス

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11095918 品番ECL21-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
絶縁種別B 容量(VA)500 1次電圧220-210-200(V) 2次電圧110-105-100(V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×110×145 取付穴間(mm)86 仕様(接地端子)M3、(静電シールド)E トラスコ品番773-5413 形状TB 質量(kg)5.7 端子ねじM3.5 取付穴(mm)Φ7(ダルマ穴)
関連資料:製品図面(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11095918 ECL21-500 77522166 ECL21-500N 複巻トランス 相原電機 複巻トランス 相原電機 1台 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11095918
2020-02-05
用途:
200Vから100Vへの降圧に使用しています。
FA電機 様

値段が安いです。製品はメーカ製なので問題有りません。
今後も購入させてもらいます。

対象商品:
11095866
2018-10-25
用途:
電気工事
戸谷電工 様 (建設業・工事業)

外灯を設置した場所に、100V電源がなかったので、200Vからの変圧に使用しました。問題なく作動し、満足しています。

対象商品:
11095893
2017-12-03
用途:
機械のトランスが断線で使用できなくなったため
久保電気設備管理事務所 様

発送も早く、早速取替工事完了しました。ありがとうございました。

対象商品:
11095875
2017-05-31
用途:
1φ200Vのサンプル機器の運転時、100V機器を使用するための一時使用
株式会社イーズ 様

電圧タップがいくつかあって、低電圧入力でも対応可能なのは良い。
可搬式で使用するので、入出力配線の保持のための保持用穴が開いているとよい。

対象商品:
11095954
2017-01-19
用途:
オーディオ専用電源

単相複巻きで静電シールド付きダウントランスによりノイズの少ないオーディオ電源が実現できました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする