全体的にいいと思います。もう少し高くても容量がもう少し大きいものがあるとそちらを購入したと思いますが、エアーもちが長くなったので助かっています。
これからの季節、タイヤ交換が増えてきます。そんな時の空気圧調整に使用するつもりで購入しました。思って以上の綺麗さでビックリしました。
持ち重りせず、ある程度の時間のダスト作業には十分すぎるくらいの容量である。小さいコンプレッサーと連結しても威力大。レギュレーターがついているのが良い。私の利用方法だと十分である。他の用途(塗装、エアー工具作動)等についてこれから試していきたいと思います。
レギュレーター付きが良い
2口の取り出し口が有りますが、説明書の言いたいことが不明。
本タンク直結の口と親機直結の口があるとのこと、バルブ調節の所在を表しているみたいであるがぱっと理解できない。説明をもっとわかりやすい物に。物自体は持ち運び安く、重宝している。親機のsk−11小型との相性も良い。
エアー取りだしバルブが2カ所あり便利ですが、2カ所供変圧バルブになっている方が良かったのに1カ所のみで、使い方に悩みます。エアーダスターしか使えない?、、、か?
コンプレッサは小型のものにしたのでエア量を確保するために同時に購入。大きいタンクのコンプレッサは大きく重くなり設置場所の確保や移動が難しいので本機を導入。作りや仕上げには満足。
手持ちのコンプレッサーのタンク容量が小さいので予備タンクとして使用しています。取り出し口が2個あり便利です。
移動を前提に考えられていないので、少々重いですが、満足しています。
頻繁にモーターが回る事がなくなったので良いですね。ちょっとした事ならエアーを溜めて分離運搬も可能ですからそれなりに便利になりますよね。 自宅の増改築での使用で購入しましたが、それ以外にもカヤックビルド、ルアービルド、エアーブラシ等活躍してくれそうなので期待しています。建築や内装が本業ならば高圧が必要ですが、その他サブなら今はコンプレッサー自体もかなり安くて高性能になってますから、やはりその分はサブタンクに回してあげても損はないと思われます。
本業じゃないけどガンガン使う方には必須ですかね。