ステンレス415ヘラ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11097213 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

1.5t特殊ステンレス鋼製
全長415mmのロングサイズ
扱いやすい一体型木製ハンドル

幅(mm)95 刃長(mm)270 全長(mm)415 厚さ(mm)(ブレード)1.5 材質特殊ステンレス鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11097222
2020-01-29
用途:
コーキング作業時
建設業・工事業

コーキング作業時に使用していますが、硬くしっかりしているので便利なんですが、やはり皆様の投稿があるように、少し重い感じがします。

対象商品:
11097213
2018-03-07
用途:
シーリング作業
建設業・工事業

シーリング作業に使うには ちょっと重いかなと思います。
バチの刃のところが 根元が1.5mmで 先に行くにつれて細くなってるものが欲しかったです。
でもこの商品はこの商品でいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
11097213
2018-01-16
用途:
二液のシール材の撹拌や鋤取り
建設業・工事業

エッジが切りっぱなしのため引っ掛かる。
硬さは丁度よい。

1人が参考にしています
対象商品:
11097213
2017-07-24
用途:
材料を缶から取る
岩本工業 様 (建設業・工事業)

いつも愛用しています。あと五センチ長いのを希望
そして軽ければいいんですが

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする