曜日別特売
- ステンレス415ヘラ 坂爪製作所(sakazume) 11097222

ステンレス415ヘラ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)105
内容量1本注文コード11097222品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

1.5t特殊ステンレス鋼製
全長415mmのロングサイズ
扱いやすい一体型木製ハンドル

幅(mm)105刃長(mm)270全長(mm)415厚さ(mm)(ブレード)1.5材質特殊ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11097222
2020-01-29
用途: コーキング作業時
建設業・工事業

コーキング作業時に使用していますが、硬くしっかりしているので便利なんですが、やはり皆様の投稿があるように、少し重い感じがします。

対象商品 : 11097213
2018-03-07
用途: シーリング作業
建設業・工事業

シーリング作業に使うには ちょっと重いかなと思います。
バチの刃のところが 根元が1.5mmで 先に行くにつれて細くなってるものが欲しかったです。
でもこの商品はこの商品でいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 11097213
2018-01-16
用途: 二液のシール材の撹拌や鋤取り
建設業・工事業

エッジが切りっぱなしのため引っ掛かる。
硬さは丁度よい。

1が参考にしています
対象商品 : 11097213
2017-07-24
用途: 材料を缶から取る
岩本工業建設業・工事業

いつも愛用しています。あと五センチ長いのを希望
そして軽ければいいんですが

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする