ステンレスローラー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11097667 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

重量のあるステンレスを使用したローラーです。
主に床材の圧着・ジョイント時に適しています。

ローラーサイズ(mm)Φ35×40 全長(mm)179 幅(mm)40 タイプ ローラー径(Φmm)35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11097676
2021-06-21
用途:
CF貼
サービス業

今回、クーポンがあったから安く変えました。使用感は可もなく不可も無し。

対象商品:
11097667
2019-12-16
用途:
シート修繕時

シートの修繕で、溶着させるために使いますが、
テフロンタイプですと、多少熱で変形してしまうため、
ステンレスタイプに変更しました。
重いですが、熱にも強く安定して作業ができます。
値段は少し高いですが。

対象商品:
11097667
2017-09-16
用途:
工場在庫
建設業・工事業

はじめて購入しましたがお値段もお手頃で、使いやすかったです。

対象商品:
11097667
2017-03-25
用途:
ビニール系床材張
佐藤建築 様 (建設業・工事業)

とても使いやすくて便利でした。もう少し重くてもいいのかなと思いました。

対象商品:
11097667
2014-10-06
用途:
非鉄金属の曲がり、修理

木製の柄からの片持ちステーをもう少し強度UP

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする