IN-右 ハブナット リヤインナー 藤田秀ナット製作所 11097807

IN-右 ハブナット リヤインナー 藤田秀ナット製作所 11097807
IN-右 ハブナット リヤインナー 藤田秀ナット製作所 11097807

ハブナット リヤインナー

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用箇所右用
内容量1セット(8個)注文コード11097807品番IN-右
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
使用箇所右用対辺(mm)21外径×全長(mm)33×61内ネジM20外ネジM30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11097816
2024-01-22
用途: タイヤ交換

消耗品にて安価で助かります。
某メーカーさんと遜色なく使えています。

対象商品 : 11097816
2022-02-06
用途: 3tトラック
サービス業

タイヤ交換時に頭が飛んでしまい、交換する羽目になり購入。安く手に入れる事が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 11097816
2019-08-08
用途: メンテナンス
運輸・通信業

基本的なナットと使いやすさなど大差なく値段的助かります

対象商品 : 11097816
2015-10-01
用途: ハブナット交換

今のところ、問題なく使えています。

対象商品 : 11097816
2013-12-12
用途: 車検整備時
ミズタニモータース

車検整備時に、少しでも固くなってきたナットは交換したほうが良いので、コレはお買い得かな!

2が参考にしています
対象商品 : 11097807
2014-12-16
用途: ねじ山

別にありません。今のままでいいです。

対象商品 : 11097816
2017-01-19
用途: 大型トラック
卸売・小売業

最近はISO10穴のトラックが増えましたので
最低限の在庫として注文しました。

対象商品 : 11097816
2012-03-16
用途: ホイールナットに使用
有限会社安谷

満足しています。ローテーション時固いネジや傷んだりした物は即交換した方が気持ちがよいので在庫にも置いてあります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ホイールナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする