ニュー・エフモール マガリ

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード11097852 品番SFMM02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥105
この商品は色・号数・トラスコ品番など33種類から選べます 他の種類を見る

●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。

ホワイト 材質ABS樹脂 用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。 形状曲ガリ タイプ0号 寸法L(mm)53.0 寸法H(mm)8.3 寸法W(mm)14.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11097852 SFMM02 26014583 SFMM02 ニュー・エフモール マガリ マサル工業 ニュー・エフモール マガリ マサル工業 1個 74 税込81 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
屋外配線
サービス業

ニュー・エフモールの直角接続部分に上から被せるだけで簡単に取り付けできました。これが嵌まる時の「パチン」という感覚がとても気持ちいい 笑 あるとないでは見栄えの良さが全然違いますね。

2025-02-11
用途:
モールジョイント部取り付け時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

安価で号数さえわかれば簡単に取り付けできたので満足しています。

対象商品:
11097895
2024-06-19
用途:
WIFI 線の隠し
その他業種

マサル工業さんの 
マガリ、ジョイントカバー、イリズミ、デスミ、エンド、ニューエフモール
それぞれを購入しました。
室内wifiの配線を設置するため。
この中でニューエフモールの買い間違い有り 失敗
モールの裏にテープ付で無かったのが悔やまれます。
近くの店で壁用、プラスチック対応の両面テープを購入
1日かかって問題なく設置しました。
パーツ等の問題はありません。
綺麗に仕上がりました。

対象商品:
11097886
2022-07-20
用途:
LAN配線作業
kame-ICTサポート 様 (建設業・工事業)

ニューエフモールは使いやすく愛用しています。
マガリをを使用すると見た目の美しさが違います。
価格も小口で購入しても割安で助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
11097947
2022-05-03
用途:
電線配線時のカバー

マサル工業のニュー・エフモールは曲がり等のカバー装着時にもモール本体の長さ等にあまり気をつかわずにすもので、大変便利です。

対象商品:
11097895
2022-06-14
用途:
配線を隠す時
有限会社大西燃料店 様 (卸売・小売業)

簡単に取付出来て、見た目が想像以上にすっきりします。

対象商品:
11097886
2022-02-20
用途:
増設照明の配線用

取付が簡単でよい。直線のモールとの位置の寸法の資料があると良い。

対象商品:
88181633
2022-01-01
用途:
コードの配線に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

ピッタリはまり、色も同色で意匠的に綺麗に仕上げられました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする