SFMR36 ニュー・エフモール イリズミ マサル工業 1個 SFMR36 11098087

SFMR36 ニュー・エフモール イリズミ マサル工業 11098087 SFMR36 ニュー・エフモール イリズミ マサル工業 11098087

ニュー・エフモール イリズミ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11098087 品番 SFMR36
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。

形状入ズミ 材質ASA ブラウン 号数3号 寸法L(mm)36 寸法H(mm)15.7 寸法W(mm)28.6 用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:351

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
モールジョイント取り付け時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

安価な値段で簡単に取り付けができます。見栄えが良く見えるのでオススメです。

対象商品:
32008026
2024-03-11
用途:
角部の配線カバー
製造業

直線モールだと加工が必要だがイリズミだと見た目にも綺麗に収まる。

対象商品:
11098001
2023-01-26
用途:
配線隠し
その他業種

配線モールに簡単に設置できます。見た目も悪くはないですよ。想像以上にしっくりしてます。

対象商品:
11098001
2022-07-20
用途:
LAN配線作業
kame-ICTサポート 様 (建設業・工事業)

ニューエフモールは使いやすいので愛用しています。
特にマガリや角はカバーがあると見栄えが良くなります

対象商品:
11098026
2021-05-27
用途:
露出配線に

トイレ内の換気扇用電源が露出になっていましたが、イリズミを使い綺麗に仕上がりました。

対象商品:
11098062
2021-10-04
用途:
DIY
RIVERBANKS DESIGN OFFICE 様 (サービス業)

コストパフォーマンス的にも非常に良い商品だと思います。

対象商品:
11098017
2021-01-21
用途:
屋外のコードカバー
教育・研究機関

屋外のコードカバーの接合部に用いました。満足しています。

対象商品:
11098026
2020-05-15
用途:
配線工事
サービス業

近くのホームセンターに置いてないので助かります。モールの繋ぎ目が美しく仕上がります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする