SFMD22 ニュー・エフモール デズミ マサル工業 1個 SFMD22 11098157

SFMD22 ニュー・エフモール デズミ マサル工業 11098157 SFMD22 ニュー・エフモール デズミ マサル工業 11098157

ニュー・エフモール デズミ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11098157 品番 SFMD22
参考基準価格(税別)¥155 販売価格(税込) ¥97
販売価格(税別)
88

●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。

ホワイト 寸法W(mm)24.4 寸法H(mm)13.6 寸法L(mm)33 用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。 トラスコ品番253-4827 材質ASA 形状出ズミ 質量(g)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応 号数2号

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:351

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-13
用途:
LAN配線の隠ぺい
kame-ICTサポート 様 (建設業・工事業)

いつも使っています。
角の仕上がりが見た目きれいです。
施工もカチッとはめるだけで簡単です。

2025-01-23
用途:
モールジョイント取り付け時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

安価な値段で簡単に取り付けができます。見栄えもよく見えるのでオススメです。

対象商品:
11098202
2022-09-10
用途:
実験室の配置換え
国立大学法人神戸大学 様 (教育・研究機関)

テープ付ニュー・エフモールブラウンとの組み合わせで棚の下のコーナー部分に使いました。被せるだけで簡単でした。棚側に貼ったカバーのコーナーが綺麗にまとまり、床はすっきりした仕上がりになりました。

対象商品:
11098141
2020-09-23
用途:
屋内の電気コード配線
運輸・通信業

リビングの壁に電気コードを延長配線するために使用。
色も太さも丁度良くエフモールにパチンと簡単にはまる。

対象商品:
11098141
2020-05-05
用途:
配線工事
サービス業

モールのつなぎ目が綺麗に見えて満足ですね!取り付けも簡単!

対象商品:
88182001
2019-12-09
用途:
200V延長ケーブルの作成
製造業

愛知電線さんのVVF3 1.6mm がピッタリ(ギリギリ)入るサイズ。切るなどの加工も楽でした。構造上仕方ありませんが壁際に設置の場合モールの位置は壁から3mmほど離れることになります。

1人が参考にしています
対象商品:
11098123
2019-12-23
用途:
スピーカーケーブルとLANケーブルの収納
サービス業

数年前に同商品をホームセンターで購入したのですが、現在は扱っておらず
延長しようにも出来ずに困っていたのでモノタロウさんで見つけられてよかったです。
作りが良く安心して使えるメーカーだと思います。

対象商品:
11098157
2019-09-26
用途:
エアコン室内配線用
工藤工務店 様 (サービス業)

強度、フィット感もよく施工の問題もありません。
仕上がりも抜群です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする