インパクトコンベ

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11098227 品番 DM-7525
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ラバーカバー付きなので落下衝撃に強いです。携帯に便利な布製ストラップ付。0点補正移動爪付。

種類ロック付 テープ長さ(m)7.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル 目盛種別片面 材質(カバー)PVC 材質(ケース)ABS 質量(g)380 爪部0点補正移動爪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11098211
2022-01-21
用途:
作業には重宝しております。
サービス業

大変堅牢な作りでよいのですが、少々重量があり、もち運びにはもう少し軽い方が良いと思います。

対象商品:
11098211
2021-09-01
用途:
DIYの作業用
セブンワンダーズ 様 (卸売・小売業)

メモリも見易く、ロックもかかりコスパの良い商品だと思いました。

対象商品:
11098211
2021-02-05
用途:
作業時

全体の厚さが4センチ、メモリの幅が2.2センチある為、太くて大変見やすいです。ストッパーもバッチリです。周りが滑り止めになっているのか軍手をしていても滑りません。購入してよかったです。

対象商品:
11098211
2021-04-28
用途:
仕事用に
サービス業

出し、戻り、見やすさ、使い勝手、全てにおいて言うこと無しです。他の人と被らない色形も良いですね。

対象商品:
11098211
2021-06-27
用途:
野外作業
建設業・工事業

使いやすいサイズで安価なのでリピート購入すると思います

対象商品:
11098211
2019-06-18
用途:
鋼管の切断作業
大成化学工業株式会社 様 (製造業)

使用頻度が多く傷みが速いので安価な使い捨てタイプ
に満足している。

対象商品:
11098211
2018-04-11
用途:
家の寸法の計測作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターで同じ仕様の物を購入すると倍以上の値段でした。良いものが安く買えて満足でした。

対象商品:
11098211
2018-04-18
用途:
装置機械組立時
組立本舗 様

工具箱に工具が多い為、思ったよりも、大きかった今度ベルト幅の小さい物にす。コンパクトにしたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする