SFBA12 ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用 マサル工業 11098351

SFBA12 ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用 マサル工業 11098351
SFBA12 ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用 マサル工業 11098351

ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タイプ浅型注文コード11098351品番SFBA12
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。

用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。ホワイト材質難燃ABS質量(g)81.3タイプ浅型寸法L(mm)120.5寸法H(mm)39寸法D(mm)120.5寸法W(mm)74RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11098367
2021-01-12
用途: インターホン配線

壁から直接むき出しになったインターフォン用配線、簡易的に空中配線に
なってましたが、これで綺麗にまとめられます。

1が参考にしています
対象商品 : 11098367
2020-09-04
用途: 100Vコンセント保管時
建設業・工事業

屋外に近い場所に、100Vコンセント口を設置したので、擬防水兼用に、今回の露出ボックスを用いた。(最初は、木板のボツクスを加工していたが、水を浸透するので、今回のプラスチック製にした。)

対象商品 : 25786514
2020-02-19
用途: コンセントの取り替え
グローイングピース

他社に無い薄型が気に入って購入しました。
純正品のプレートがあるといいより使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 11098351
2018-10-03
用途: スイッチ取り付け
スリーエイチ デンキ

スイッチのためのネジも付いていて親切設計です。綺麗に仕上がります。

対象商品 : 11098385
2019-05-08
用途: 配線工事
wb

使い勝手は悪くないのですが、製品価格が高いので、競合製品があれば試したいです。

対象商品 : 11098394
2018-07-03
用途: 電気工事
たなか総合技術研究所

屋内の後付け電気配線工事に使用しています。定番品でとにかく使い勝手がいいです。

対象商品 : 11098394
2018-10-16
用途: NEMAコンセントの設置
サービス業

深型を選択してNEMAコンセントに使用しました。
電線接続に端子を使用すると電線が窮屈そうでしたが、そのまま使用しました。

対象商品 : 11098351
2017-05-18
用途: 電気露出配線に使用

価格が安かったので購入。別に問題なく使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする