マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の 接合ユニット
メタルエフモール マガリ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11098543
品番
MFMM13
参考基準価格(税別)
¥165
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
色
ミルキーホワイト
タイプ
A型
寸法W(mm)
26.7
寸法H(mm)
12.3
寸法L(mm)
55
寸法R(mm)
10
用途
●メタルエフモールの平面での直角接続に。
材質
鋼板
形状
曲ガリ
質量(g)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応