マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の 接合ユニット
メタルエフモール デズミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11098647
品番
MFMD02
参考基準価格(税別)
¥165
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
色
ホワイト
タイプ
S型
寸法W(mm)
17.3
寸法H(mm)
10.8
寸法L(mm)
35
寸法R(mm)
10
用途
外曲りでの直角接続用
材質
鋼板
形状
出ズミ
質量(g)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応