曜日別特売
MFMC02 メタルエフモール コンビネーション マサル工業 11098701

MFMC02 メタルエフモール コンビネーション マサル工業 11098701
MFMC02 メタルエフモール コンビネーション マサル工業 11098701

メタルエフモール コンビネーション

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
タイプS型
内容量1個注文コード11098701品番MFMC02
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

●天井からのケーブル引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●取付けはワンタッチです。

用途
天井からの配線引き出しや、ボックス類との接続用。
タイプS型ホワイト寸法W(mm)17.3寸法L(mm)50寸法R(mm)8材質鋼板形状コンビネーション質量(g)10寸法H(mm)25寸法H2(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11098726
2022-04-07
用途: オーブンレンジのケーブル布設用
電気・ガス・熱供給・水道業

VVFケーブルの天井との美観ように購入したが、サイスが大きく
残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする