曜日別特売
- 雪とけっ子 融雪剤 (塩化カルシウム) 長良化学工業 11098754

- 雪とけっ子 融雪剤 (塩化カルシウム) 長良化学工業 11098754
- 雪とけっ子 融雪剤 (塩化カルシウム) 長良化学工業 11098754

雪とけっ子 融雪剤 (塩化カルシウム)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(600g)注文コード11098754品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

雪や氷を溶かす融雪剤。
雪や凍結した場所にまくだけで、雪や氷を解かしスリップや転倒防止用として大変便利!!

用途庭や玄関、テニスコート、車庫、駐車場等に使用出来ます。成分塩化カルシウム(弱アルカリ性)標準使用量1m2あたり0.5~1kg(使用環境や気温・積雪量により異なります)
注意
※使用時はゴム製手袋を着用して、雪や氷の解かしたい場所にまいて下さい。(但し、車やバイクなどにはご使用できませんので、ご注意下さい。)
※解け始めるまで2~3時間かかります。
※開封後は全て使用して下さい。(開封後長時間放置されますと解けたり固まる恐れがあります。)
※食べられません。
※子供の手の届かないところに保管して下さい。
※眼に入らぬよう保護メガネをつけて下さい。誤って眼に入った場合は、15分以上洗浄して速やかに医師の手当てを受けて下さい。
※飲み込んだ場合は、吐き出し速やかに医師の手当てを受けて下さい。
※金属を錆びさせる可能性がありますので、付着した場合は水でよく洗い流して下さい。
※直接植物にはかけないで下さい。
※ゴミに出す時は市町村の区分に従って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11098754
2025-01-11
用途: 凍結防止に
飲食業

使いやすい少量サイズなので
余っても固まったりする心配がないです。使いきれる量がいいです。

対象商品 : 11098754
2022-01-19
用途: 降雪時、玄関先
セブンイレブン須坂インター店卸売・小売業

小袋なので使い切るには丁度いい量と邪魔にならない大きさ。

対象商品 : 11098763
2017-11-12
用途: 除雪の助っ人

今からの季節備えあれば、ということで購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする