マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の 接合ユニット
メタルエフモール エンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11098832
品番
MFME03
参考基準価格(税別)
¥235
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●取付けはワンタッチです。
色
ミルキーホワイト
タイプ
S型
寸法W(mm)
17.3
寸法H(mm)
10.8
寸法L(mm)
40
用途
モール端末部の閉そく用。壁面貫通をふさぐ場合にも利用できます。
材質
鋼板
形状
エンド
質量(g)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応