東京エンゼル
東京エンゼルの リハビリ・生活補助
東京エンゼルの 移動補助用品
スライディング グローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(2枚)
注文コード
11098885
品番
4071
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スムーズに差し込めて負担を軽減!
材質
ポリエステル100%(タフタ撥水加工)
色
オレンジ
サイズ
フリー
使用例
ベッドを起こした際の背抜きに。体位変換やポジショニングに。
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)