東京エンゼル
東京エンゼルの ベッド関連
東京エンゼルの 介護クッション
通気ビーズフリークッション
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11098894
品番
1641-40
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
通気性バツグンでムレ感もなく、使用感さわやかです。
色
ブルー
寸法(mm)
約400×約250
質量(g)
約785
用途
車いすで座位保持、頭やわき・ひざの間に
仕様
丸洗いOK、乾燥機OK、抗菌防臭
材質
側地/綿70%、ポリエステル30%(ブロード抗菌防臭加工)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)
厚さ(mm)
約60
使用例
車いすで座位保持。頭やわき、ひざの間に。
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃・15分以内)