MFMB13 メタルエフモール ブッシング マサル工業 1個 MFMB13 11098911

MFMB13 メタルエフモール ブッシング マサル工業 11098911 MFMB13 メタルエフモール ブッシング マサル工業 11098911

メタルエフモール ブッシング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11098911 品番 MFMB13
参考基準価格(税別)¥86 販売価格(税込) ¥92
販売価格(税別)
84

●メタルエフモールとボックスの接続部に使用します。●取付けはワンタッチです。●S型ブッシングはボックスのA型ノックアウトに適合します。●丸型のジャンクションボックスにはご使用いただけません。

ミルキーホワイト タイプA型 寸法W2(mm)26.7 寸法H2(mm)12.3 寸法L(mm)35 用途メタルエフモールとボックス類との接続用。 材質塗装めっき鋼板 形状ブッシング 質量(g)7 寸法H(mm)15.3 寸法W(mm)33 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11098927
2022-04-07
用途:
サンプルとして
サービス業

実物を確認しておきたかったのですが1個で購入でき大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする