MFMB22 メタルエフモール ブッシング マサル工業 11098927

MFMB22 メタルエフモール ブッシング マサル工業 11098927
MFMB22 メタルエフモール ブッシング マサル工業 11098927

メタルエフモール ブッシング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
タイプB型
内容量1個注文コード11098927品番MFMB22
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

●メタルエフモールとボックスの接続部に使用します。●取付けはワンタッチです。●S型ブッシングはボックスのA型ノックアウトに適合します。●丸型のジャンクションボックスにはご使用いただけません。

用途メタルエフモールとボックス類との接続用。ホワイトタイプB型寸法W2(mm)41.8寸法H2(mm)20.8寸法L(mm)50材質塗装めっき鋼板形状ブッシング質量(g)17寸法H(mm)25.8寸法W(mm)52RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11098927
2022-04-07
用途: サンプルとして
サービス業

実物を確認しておきたかったのですが1個で購入でき大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする