MFMFJ02 メタルエフモール フレキジョイント マサル工業 1個 MFMFJ02 11098945

MFMFJ02 メタルエフモール フレキジョイント マサル工業 11098945 MFMFJ02 メタルエフモール フレキジョイント マサル工業 11098945

メタルエフモール フレキジョイント

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11098945 品番 MFMFJ02
参考基準価格(税別)¥395 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。

ホワイト タイプS型 用途S字曲り、乗り越え、大曲り等の接続用。 材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン 形状フレキジョイント 質量(g)16 寸法L(mm)266 寸法H(mm)14 寸法L2(mm)46 寸法W(mm)23 寸法L3(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11098945
2021-11-04
用途:
電気配線
医療・福祉・介護関連業

マサルの2号モール用に購入。Wは23mmの記載があったため、マサルの2号(W:22o)モールに合うと考え購入したが、先端のWは18.7mmしかなく使い物にならなかった。以前投稿者様のように、『〇号用』と商品説明を変更してほしい。結局2号モールにはどの商品を購入すればよいの?????

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

マサル工業の規格には種類がございます。マサルの2号のフレキジョイントは、ニュー・エフモール用フレキジョイント https://www.monotaro.com/g/00965214/ でお求めください。また、商品詳細で不明、わかりにくいものがございましたら、商品問い合わせ窓口までご連絡ください(その際はお時間を頂戴するかもしれません。ご了承ください)

対象商品:
11098963
2020-11-10
用途:
配線用モールの曲がり部分

室内でも日当たりの良い部屋では10年経たずに劣化して形状を
保てないようです。

2人が参考にしています
対象商品:
11098972
2020-06-15
用途:
工場内電気工事
株式会社まるきん 様 (製造業)

マサル工業のカタログ表記とモノタロウ表記が全く違うから購入段階でまず不便。
タイプの場所がAやSとなっているが、マサルのカタログの表記は0〜3号という号表示。一番大切なW幅表記がないから注文が非常にしずらい!表記は正確にそしてしっかりとW数値も表記の徹底を。
ものとしては悪くはない。
ただ、メーカー側とモノタロウ側の表記を整えることが、もっと購入しやすくなります。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする