※本体画像

1635 通気ビーズ フリークッションU 東京エンゼル 11098955 1635 通気ビーズ フリークッションU 東京エンゼル 11098955 1635 通気ビーズ フリークッションU 東京エンゼル 11098955

通気ビーズ フリークッションU

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン タイプ台形・小 注文コード11098955 品番1635
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は色・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

通気性・放熱性に優れた、ソフトなチューブ状のビーズは、ムレにくく、復元力も高いため、へたりにくいという特性も備えています。
とても柔らかい素材を使用しているため、心地よい感触を得られます。洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。
脇の下や股関節などに差し込み、通気性を良くします。

グリーン 質量(g)約260 タイプ台形・小 使用例脇の下、あしの間に。 仕様丸洗いOK、乾燥機OK、抗菌防臭 材質側地/綿70%、ポリエステル30%(ブロード抗菌防臭加工)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ) 厚さ(mm)約40 寸法(mm)約380×約200 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃、15分以内)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11098928
2019-03-29
用途:
車椅子で。
教育・研究機関

車椅子使用中に、ひじや足の位置をずらしたり、硬い部分が重なりあわないようにするのに使用している。大きさがちょうどよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする