曜日別特売
1636 通気ビーズ フリークッションⅡ 東京エンゼル 11098973

※本体画像

1636 通気ビーズ フリークッションⅡ 東京エンゼル 11098973
1636 通気ビーズ フリークッションⅡ 東京エンゼル 11098973
1636 通気ビーズ フリークッションⅡ 東京エンゼル 11098973

通気ビーズ フリークッションⅡ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個グリーンタイプ台形・大注文コード11098973品番1636
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

通気性・放熱性に優れた、ソフトなチューブ状のビーズは、ムレにくく、復元力も高いため、へたりにくいという特性も備えています。
とても柔らかい素材を使用しているため、心地よい感触を得られます。洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。
背中や腰の下に差し込んだり、折り曲げてポジショニングとしてご使用いただけます。

グリーン質量(g)約680タイプ台形・大使用例背中、腰、ふくらはぎの下に。仕様丸洗いOK、乾燥機OK、抗菌防臭材質側地/綿70%、ポリエステル30%(ブロード抗菌防臭加工)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)厚さ(mm)約40寸法(mm)約400×約380洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃、15分以内)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11098928
2019-03-29
用途: 車椅子で。
教育・研究機関

車椅子使用中に、ひじや足の位置をずらしたり、硬い部分が重なりあわないようにするのに使用している。大きさがちょうどよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする