※本体画像
東京エンゼル
東京エンゼルの ベッド関連
東京エンゼルの 介護クッション
通気ビーズパッド (ベルト付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11098998
品番
1612
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
通気・放熱性に優れたソフトなチューブ状のビーズで心地良い感触がやさしく患部を保護します。
固定用ベルト付きは、ひじやかかとに便利です。かかとやひじにあてベルトで固定します。
色
ブルー
仕様
丸洗いOK、乾燥機OK
材質
側地/ポリエステル100%(パイル)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)
長さ(mm)
約550
サイズ
M
質量(g)
約140
内径(Φmm)
約80
外径(Φmm)
約180
太さ(mm)
約50
使用例
頭部のオペ後に。ひざ、大腿部に。
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃・15分以内)