洗えるフィット 三角柱クッションU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11099043 品番 1312-30
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

通気性に優れ、適度な硬さの洗える特殊ウレタンフォーム素材を使用。通気性に優れた素材で、ムレの不安を解消します。
また、クッションの適度な硬さを損わないので、スムーズな体位変換を行うことができます。洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。
車いすでの姿勢保持に最適な30cmサイズです。
車いす利用時の座位の保持に最適です。身体に添う形状が、やさしくお身体を支えます。
外カバーの両脇はゴム調節できるホール付きです。

パープル 寸法(mm)約300×約270×約130 仕様丸洗いOK、洗濯機OK 材質外カバー/綿70%、ポリエステル30%(スムースニット)、中カバー/ポリエステル100% その他/綿70%、ポリエステル30%、中身/ポリウレタンフォーム 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可 (60℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする