洗えるフィット 三角柱クッションU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11099068 品番 1312-50
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

通気性に優れ、適度な硬さの洗える特殊ウレタンフォーム素材を使用。通気性に優れた素材で、ムレの不安を解消します。
また、クッションの適度な硬さを損わないので、スムーズな体位変換を行うことができます。洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。
ベッド上での姿勢保持など多目的に使える50cmサイズです。
外カバーの両脇はゴム調節できるホール付きです。

パープル 寸法(mm)約500×約270×約130 仕様丸洗いOK、洗濯機OK 材質外カバー/綿70%、ポリエステル30%(スムースニット)、中カバー/ポリエステル100% その他/綿70%、ポリエステル30%、中身/ポリウレタンフォーム 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可 (60℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする