東京エンゼル
東京エンゼルの 氷枕・冷却
東京エンゼルの 水枕
DX水枕カバー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11099086
品番
4024
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
結露で枕を濡らさず、お肌に接する部分はいつもサラサラです。
仕様
手洗いOK
材質
表地/ポリエステル・綿(キルティングソフト)、裏地/ポリエステル
寸法(mm)
500×260
色
ホワイト
洗濯方法
洗濯可(手洗い)、脱水可、乾燥機不可