東京エンゼル
東京エンゼルの 氷枕・冷却
東京エンゼルの 水枕
保冷カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11099095
品番
4025
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
結露で枕を濡らさず、お肌に接する部分はいつもサラサラです。
仕様
手洗いOK
材質
表地/ポリエステル・綿(キルティングソフト)、裏地/ポリエステル
寸法(mm)
320×190
色
ホワイト
洗濯方法
洗濯可(手洗い)、脱水可、乾燥機不可