東京エンゼル
東京エンゼルの ベッド関連
東京エンゼルの 介護クッション
洗える通気タイプ ひじ用パッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11099113
品番
1661
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
2種類のクッション材がやさしく患部を保護します。
通気性、放熱性に優れムレ感の少ないパッド。
色
グリーン
仕様
丸洗いOK、乾燥機OK、抗菌防臭
材質
表地/ポリエステル100%(パイル)、裏地/綿70%、ポリエステル30%(抗菌防臭加工)、中身 センター/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)、両サイド/ポリエステル(ファイバー)
厚さ(mm)
約80
寸法(mm)
約300×約140
質量(g)
約220
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃・15分以内)
注意
※家庭用洗濯乾燥機をご使用の場合、脱水、乾燥は洗濯機の故障や事故につながる恐れがございますのでお避けください。