曜日別特売
1030 デラックス円座 東京エンゼル 11099156

デラックス円座

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クリーム
内容量1個注文コード11099156品番1030
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

患部の保護に適したソフトな弾力性。肌ざわりの良いパイル地を使用。
ソフトな弾力性で患部を保護する中空ポリエステルファイバーを中綿に使用し、表地には吸汗性が高く、肌ざわりの良いパイル地を使用しています。

クリーム仕様丸洗いOK、乾燥機OK材質表地/綿85%、ポリエステル15%(パイル)、裏地/ポリエステル65%、綿35%(ブロード)、中身/中空ポリエステルファイバー厚さ(mm)約80内径(Φmm)約100外径(Φmm)約360洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)医療・介護用品セレクション77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11099156
2021-02-25
用途: 事務所用
日東プラント工業株式会社

座った感じもう少し厚みが欲しいです。低反発クッションの方が良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする